Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Black SN770M M.2 2 TB PCI Express 4.0 TLC 3D NAND NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Black SN770M M.2 2 TB PCI Express 4.0 TLC 3D NAND NVMe
Western Digital Black SN770M M.2 2 TB PCI Express 4.0 TLC 3D NAND NVMe
Western Digital Black SN770M M.2 2 TB PCI Express 4.0 TLC 3D NAND NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE0-115089818
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDS200T3X0G
EAN/GTIN:
     718037902968
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
2000 GB
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Speichertyp
TLC 3D NAND
NVMe
Ja
Komponente für
Spielekonsole
Datenübertragungsrate
16 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
5150 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
4850 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
650000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
800000 IOPS
TBW-Bewertung
1200
Kompatible Produkte
ASUS ROG Ally, Steam Deck
Gewicht und Abmessungen
Breite
29.97 mm
Tiefe
2.29 mm
Höhe
22.1 mm
Gewicht
2.8 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,65*
€ 255,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,88*
€ 247,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,76*
€ 240,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,76*
€ 234,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,69*
€ 213,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.