| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-114835053 Herst.-Nr.: 77-93992 EAN/GTIN: 840304743940 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die OtterBox Premium Pro Glass Blue Light Displayschutzfolie mit antimikrobieller Technologie schützt Ihr Display vor Kratzern, Schrammen und Stürzen aus bis zu 6ft Höhe und schirmt Ihre Augen vor schädlichen blauen Lichtwellen ab. Der überragende Kratzschutz sorgt dafür, dass Ihr Display ansehnlich und klar bleibt, während die antimikrobielle Technologie die Oberfläche Ihres Telefondisplays vor unsichtbaren Bedrohungen schützt. OtterBox Premium Pro Glass Blue Light Guard bietet hervorragenden Schutz für Ihren Bildschirm und Ihre Sicht. Weitere Informationen: Lieferumfang | Einbauwanne | Ja | Gewicht und Abmessungen | Bildumfang HxW | 156.5 x 72.3 mm | ![](/p.gif) | Dicke | 0.5 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 10.05 g | ![](/p.gif) | Verpackungsbreite | 190.5 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 107.9 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 21.4 mm | Leistungen | Produktfarbe | Transparent | ![](/p.gif) | Material | Aluminosilikat | ![](/p.gif) | Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja | ![](/p.gif) | Absturzsicher bis zu | 1.8 m | Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 230.2 mm | ![](/p.gif) | Höhe des Versandkartons | 290.5 mm | Merkmale | Schutzart | Klare Bildschirmschutzfolie | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Apple | ![](/p.gif) | Kompatibilität | iPhone 15 Pro Max | ![](/p.gif) | Maximale Bildschirmgröße | 6.7 " | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Antibakteriell, Blaulichtschutz, Tropfsicher, Kratzresistent | ![](/p.gif) | Härte | 9H |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, iPhone Schutzglas, otterbox displayfolie, displayfolie, displayfolie panzerglas |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |