| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-114778851 Herst.-Nr.: 77-93962 EAN/GTIN: 840304743643 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Bildumfang HxW | 156.46 x 72.33 mm | | Dicke | 0.66 mm | | Gewicht | 14.26 g | | Verpackungsbreite | 190.5 mm | | Verpackungstiefe | 107.9 mm | | Verpackungshöhe | 21.4 mm | Leistungen | Produktfarbe | Transparent | | Material | Aluminosilikat | | Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja | | Absturzsicher bis zu | 0.9 m | Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 230.2 mm | | Höhe des Versandkartons | 290.5 mm | Merkmale | Schutzart | Klare Bildschirmschutzfolie | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 15 Pro Max | | Maximale Bildschirmgröße | 6.7 " | | Schutzfunktion | Antibakteriell, Tropfsicher, Kratzresistent | | Härte | 9H |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, iPhone Schutzglas, otterbox displayfolie, displayfolie, displayfolie panzerglas |
| | |
| |