| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-114778850 Herst.-Nr.: 77-93961 EAN/GTIN: 840304743636 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Bildumfang HxW | 156.46 x 72.33 mm | | Dicke | 0.66 mm | | Gewicht | 14.26 g | | Verpackungsbreite | 190.5 mm | | Verpackungstiefe | 107.9 mm | | Verpackungshöhe | 21.4 mm | Leistungen | Produktfarbe | Transparent | | Material | Aluminosilikat | | Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja | | Absturzsicher bis zu | 0.9 m | Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 238.1 mm | | Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU) | 238.1 Stück(e) | | Höhe des Versandkartons | 21.59 mm | Merkmale | Schutzart | Klare Bildschirmschutzfolie | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 15 Pro Max | | Maximale Bildschirmgröße | 6.7 " | | Schutzfunktion | Antibakteriell, Tropfsicher, Kratzresistent | | Härte | 9H |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, iPhone Schutzglas, otterbox displayfolie, displayfolie, displayfolie panzerglas |
| | |
| |