Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellularline Pop Mag - iPhone 15 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellularline Pop Mag - iPhone 15 Pro
Cellularline Pop Mag - iPhone 15 Pro
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114387731
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     POPMAGIPH15PROL
EAN/GTIN:
     8018080467226
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
POP MAG ist eine Hülle, die Farbe und Transparenz kombiniert und für die Interaktion mit dem MagSafe®-Ökosystem entwickelt wurde. Dank der integrierten Magnete passt sich die Hülle perfekt an das Telefon an und ermöglicht eine perfekte Kompatibilität mit allen magnetischen Zubehörteilen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
114 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.1 "
Etui-Typ
Cover
Produktfarbe
Limette, Transparent
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 15 Pro
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
MagSafe-kompatibel
Ja
Kabelloses Aufladen
Ja
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
15 mm
Gewicht
10 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cellularline
POPMAGIPH15PROR
ab € 23,97*
Zubehör
Cellularline
POPMAGIPH15PROB
ab € 24,05*
Zubehör
Cellularline
POPMAGIPH15PROF
ab € 23,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.