Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Max Hauri AG CEE-Verlängerung H07RN-F5G2.5 schwarz 20m IP44 5-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Max Hauri AG CEE-Verlängerung H07RN-F5G2.5 schwarz 20m IP44 5-polig
Max Hauri AG CEE-Verlängerung H07RN-F5G2.5 schwarz 20m IP44 5-polig
Max Hauri AG CEE-Verlängerung H07RN-F5G2.5 schwarz 20m IP44 5-polig
Max Hauri AG CEE-Verlängerung H07RN-F5G2.5 schwarz 20m IP44 5-polig
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114330916
Hersteller:
     MAX HAURI
Herst.-Nr.:
     162341
EAN/GTIN:
     7618403040498
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
CEE-Verlängerung H07RN-F5G2.5 schwarz 20m / Seite 1: Stecker CEE16 5-polig, rot, Phasenwender / Seite 2: Kupplung CEE16 5-polig, rot / Spannung: 400V / Strom: 16A
Dieses Verlängerungskabel mit einer Länge von 20 Meter und einem Leiterquerschnitt von 2.5 Quadratmillimeter ist die optimale Lösung, um elektrische Geräte flexibel und bequem am gewünschten Ort anzuschliessen. Es verfügt über einen Stecker CEE 16-5 und eine Kupplung CEE 16-5. Dank der internationalen Normierung eignet es sich insbesondere für den Einsatz in der Industrie und dem Camping. Die Drehrichtung von angeschlossenen Drehstrommotoren kann durch den integrierten Phasenwender ohne Umklemmen der Zuleitung gewechselt werden. Die flexible Gummischlauchleitung H07RN-F hält mittleren bis hohen mechanischen Beanspruchungen stand. Typische Einsatzgebiete sind das Gewerbe, die Landwirtschaft und die Baustelle. Die Schutzart IP44 umfasst bei geschlossenem Klappdeckel den Schutz gegen das Eindringen von kleinsten, festen Fremdkörpern (IP4X) wie auch gegen allseitiges Spritzwasser (IPX4). Selbst nach Jahren der Exposition im Freien wird das Kabel nicht spröde.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
400 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
1 AC-Ausgänge
Merkmale
Kabellänge
20 m
Unterstützte Positionierung
Indoor/Outdoor
AC-Steckertypen
CEE
Stromstecker-Typ
CEE
Formfaktor Netzstecker
Gerade
Anzahl der Pole
5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzfunktion
Ölbeständig, UV-beständig, Wasserdicht
Kerngröße
2.5 mm²
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Rot
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,16*
€ 156,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,15*
€ 152,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 126,84*
€ 150,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,90*
€ 140,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,59*
€ 135,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,89*
€ 118,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.