Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin FR 2440 Fritteuse Einzelbild 3,2 l Eigenständig 1500 W Heißluftfritteuse Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin FR 2440 Fritteuse Einzelbild 3,2 l Eigenständig 1500 W Heißluftfritteuse Weiß
Severin FR 2440 Fritteuse Einzelbild 3,2 l Eigenständig 1500 W Heißluftfritteuse Weiß
Severin FR 2440 Fritteuse Einzelbild 3,2 l Eigenständig 1500 W Heißluftfritteuse Weiß
Severin FR 2440 Fritteuse Einzelbild 3,2 l Eigenständig 1500 W Heißluftfritteuse Weiß
Severin FR 2440 Fritteuse Einzelbild 3,2 l Eigenständig 1500 W Heißluftfritteuse Weiß
Severin FR 2440 Fritteuse Einzelbild 3,2 l Eigenständig 1500 W Heißluftfritteuse Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114183567
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     FR 2440
EAN/GTIN:
     4008146043499
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
Temperatur-Regler
  • Innovative Heißluft-Technologie für vielseitige Ergebnisse gesundheitsbewusstes Frittieren, Garen, Braten und Backen OHNE Zugabe von Öl oder Fett
    - – Frittierkorb und Korbträger mit keramischer Beschichtung extrem kratzfest, beste Antihaftwirkung, besonders hitzebeständig, einfachste Reinigung
    - – Energiesparend & schnell besonders schnelle Aufheiz- und Zubereitungszeiten aufgrund innovativer Heißluft-Technologie
    - – 6 Automatik-Programme garantieren perfekte Ergebnisse per Knopfdruck für Pommes, Fleisch, Hähnchen, Shrimps, Gemüse und zum Backen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
325 mm
Gewicht
4500 g
Verpackungsbreite
332 mm
Verpackungstiefe
332 mm
Verpackungshöhe
355 mm
Paketgewicht
5500 g
Leistungen
Produkttyp
Heißluftfritteuse
Fassungsvermögen
3.2 l
Bratfunktion
Ja
Backfunktion
Ja
Anzahl der Programme
6
Hitzebeständig
Ja
Anzeige
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Energie
Leistung
1500 W
Automatische Abschaltung
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Design
Bauart
Einzelbild
Produktfarbe
Weiß
Entfernbare Schüssel
Ja
Steuerung
Berührung
Geräteplatzierung
Eigenständig
Material
Kunststoff, Edelstahl
Antihaftbeschichteter Innenbehälter
Ja
Innenbeschichtung
Keramik
Anzahl der Frittierkörbe
1
Teflonbeschichtet
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Steuerpanel Schutzfunktionen
Kratzresistent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,49*
€ 95,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,81*
€ 92,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,94*
€ 89,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,91*
€ 87,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.