Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bluechip SERVERline R32306a


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bluechip SERVERline R32306a
bluechip SERVERline R32306a
bluechip SERVERline R32306a
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114156895
Hersteller:
     Bluechip Computer
Herst.-Nr.:
     850503
EAN/GTIN:
     4250749706725
Suchbegriffe:
Bluechip Komplettsysteme
Bluechip Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Die effiziente Plattform für kleine Unternehmen und Home Offices
Die Produkte der SERVER- und STORAGEline 30000 sind als kostengünstige Einstiegsserverlösungen mit verbesserter Leistung sowie erweiterter Sicherheit und Zuverlässigkeit konzipiert. Mit bis zu acht Prozessorkernen (16 Threads) und maximal 5,10 GHz Intel® Turbo Boost Technology bieten die Server mit Prozessoren der Xeon E-2300 Reihe ausreichend Leistung für die Verwaltung der anspruchsvollsten Einstiegs-Workloads. Kombiniert mit maximal 128 GB Arbeitsspeicher bilden unsere Server- und Storage-Systeme die ideale Grundlage für vielfältigste Einsatzgebiete im KMU-Umfeld.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel Xeon E
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
E-2324G
Prozessor-Taktfrequenz
3.1 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
4.6 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Cache
8 MB
Motherboard Chipsatz
Intel C256
Anzahl installierter Prozessoren
1
Prozessorsockel
LGA 1200 (Socket H5)
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2600
Sonstige Funktionen
Motherboardhersteller
ASUS P12R-E
Prozessor Besonderheiten
CPU Konfiguration (max)
1
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1920 GB
RAID-Unterstützung
Ja
Optisches Laufwerk - Typ
DVD±RW
Anzahl der installierten HDDs
2
HDD Kapazität
960 GB
HDD Schnittstelle
SATA III
HDD Größe
2.5 "
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
RAID Level
0, 1, 5, 10
Unterstützte RAID-Controller
Intel RSTe
Hot-Swap
Ja
interne Laufwerkseinschübe
8
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS, SATA
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
128 GB
Speicherkartensteckplätze
4x DIMM
ECC
Ja
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Speicherlayout
2 x 8 GB
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse
2
PCI Express x8-Steckplätze (Gen 4.x)
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)
1
Energie
Stromversorgung
600 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
647 mm
Höhe
89 mm
Netzwerk
LAN-Controller
Intel I210
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.173,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.349,53*
€ 2.795,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.330,37*
€ 2.773,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.260,71*
€ 2.690,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.216,87*
€ 2.638,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.173,04*
€ 2.585,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.