Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 66478 Kabeladapter D-Sub 15 pin Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 66478 Kabeladapter D-Sub 15 pin Silber
DeLOCK 66478 Kabeladapter D-Sub 15 pin Silber
DeLOCK 66478 Kabeladapter D-Sub 15 pin Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113769429
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66478
EAN/GTIN:
     4043619664788
Suchbegriffe:
EMI-Filter
Netzentstörfilter
netzentstörfilter
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Stahl
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
D-Sub 15 pin
Anschluss 2
D-Sub 15 pin
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 105 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
0 - 95 %
Energie
Nennspannung
50 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.9 mm
Tiefe
39.5 mm
Höhe
12.7 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.