Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 76312 Bastel- & Hobby-Farbe Sprühfarbe 200 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 76312 Bastel- & Hobby-Farbe Sprühfarbe 200 ml
KREUL 76312 Bastel- & Hobby-Farbe Sprühfarbe 200 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113765667
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     76312
EAN/GTIN:
     4000798120634
Suchbegriffe:
Baustellenmarkierspray
Bodenmarkierspray
Farb-Sprühdose
Farbspray
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
200 ml
Merkmale
Typ
Sprühfarbe
Farbe des Anstrichs
Gelb
Substanz
Flüssigkeit
Produktfarbe
Grün, Weiß
Oberflächentyp
Matt
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Trocknungszeit maximal
72 h
Geeignet für Materialien
Multi, Polystyrene
Geruchlos
Ja
Waschbar
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 18 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.Kreul
76311
ab € 5,94*
Sonstiges
C.Kreul
76313
ab € 5,94*
Sonstiges
C.Kreul
76314
ab € 5,94*
Sonstiges
C.Kreul
76315
ab € 5,94*
Sonstiges
C.Kreul
76316
ab € 5,94*
Sonstiges
C.Kreul
76317
ab € 5,94*
Sonstiges
C.Kreul
76318
ab € 5,94*
Sonstiges
C.Kreul
76319
ab € 5,94*
Sonstiges
C.Kreul
76320
ab € 5,95*
Sonstiges
C.Kreul
76321
ab € 5,94*
Sonstiges
C.Kreul
76322
ab € 5,87*
Sonstiges
C.Kreul
76323
ab € 5,94*
Sonstiges
C.Kreul
76324
ab € 5,94*
Sonstiges
C.Kreul
76325
ab € 5,95*
Sonstiges
C.Kreul
76326
ab € 5,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.