Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Comfeè Infini Save 18 Split system Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Comfeè Infini Save 18 Split system Weiß
Comfeè Infini Save 18 Split system Weiß
Comfeè Infini Save 18 Split system Weiß
Comfeè Infini Save 18 Split system Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113677275
Hersteller:
     Comfee
Herst.-Nr.:
     10001827
EAN/GTIN:
     4048164113965
Suchbegriffe:
Klimasplitgerät
Split-Klimagerät
Splitklimagerät
split-klimagerät
Weitere Informationen:
Indoor Einheit
Indooreinheitstyp
Wandmontierbar
Geräuschpegel Innengerät (hohe Geschwindigkeit)
57 dB
Anzahl Innengeräte
1
Breite der Indooreinheit
971 mm
Tiefe der Indooreinheit
228 mm
Höhe der Indooreinheit
321 mm
Innengerätgewicht
12000 g
Innengerät Paketbreite
1045 mm
Innengerät Pakettiefe
305 mm
Innengerät Pakethöhe
405 mm
Verpackungsgewicht Innengerät
15500 g
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Merkmale
Typ
Split system
Produktfarbe
Weiß
Klimaanlage Funktionen
Kühlung, Heizung, Ventilierend
Ionisator
Ja
Saisonaler Wirkungsgrad (Kühlung) (SEER)
7
Kühlkapazität in Watt (nominal)
5.3 W
Heizleistung in Watt (nominal) (wärmere Heizperiode)
5.6 W
Komfort-Schlafmodus
Ja
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
60 m³
Geeignet für Räume bis zu
32 m²
Kühlleistung (nominal)
18000 BTU/h
Heizleistung (nominal)
19000 BTU/h
Eingebautes Display
Ja
Timer
Ja
Kältemittelart
R32
Fernbedienung
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Betriebstemperaturbereich Innengerät (Kühlen)
17 - 32 °C
Betriebstemperaturbereich Innengerät (Heizen)
0 - 30 °C
Betriebstemperaturbereich Außengerät (Kühlen)
-15 - 50 °C
Betriebstemperaturbereich Außengerät (Heizen)
-15 - 25 °C
Virtueller Assistent
Amazon Alexa
Outdoor Einheit
Geräuschpegel Außengerät
65 dB
Breite der Outdooreinheit
805 mm
Tiefe der Outdooreinheit
330 mm
Höhe der Outdooreinheit
554 mm
Außengerätsgewicht
32500 g
Außengerät Paketbreite
915 mm
Außengerät Pakettiefe
370 mm
Außengerät Pakethöhe
615 mm
Außengerätsverpackungsgewicht
38200 g
Sonstige Funktionen
Saisonaler Wirkungsgrad (Heizung) (SCOP)
4
Energie
Energieeffizienzklasse (Heizung) (wärmere Heizperiode)
A+
Jährlicher Energieverbrauch (Kühlung)
265 kWh
Jährlicher Energieverbrauch (Heizung) (wärmere Heizperiode)
1436 kWh
Energieverbrauch (Kühlen) (min)
560 W
Energieverbrauch (Kühlen) (max)
1840 W
Energieverbrauch (Heizung) (min)
780 W
Energieverbrauch (Heizung) (max)
1920 W
AC Eingangsspannung
220 -240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Energieeffizienzklasse (Kühlen)
A++
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
53700 g
Logistikdaten
Garantiezeit
3 Jahr(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.159,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.159,08*
€ 1.379,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.146,32*
€ 1.364,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.078,96*
€ 1.283,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.034,39*
€ 1.230,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 976,06*
€ 1.161,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.