Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 24295 Abfallbehälter Rund Metall Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 24295 Abfallbehälter Rund Metall Grün
Kela 24295 Abfallbehälter Rund Metall Grün
Kela 24295 Abfallbehälter Rund Metall Grün
Kela 24295 Abfallbehälter Rund Metall Grün
Kela 24295 Abfallbehälter Rund Metall Grün
Kela 24295 Abfallbehälter Rund Metall Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113495182
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     24295
EAN/GTIN:
     4025457242953
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
Standard-Abfalleimer
Klein, kompakt und formschön - der Kosmetikeimer Monaco 3L
Und welche Farbe passt zu Ihrer Wohnungseinrichtung? Der kleine Mülleimer ist genau die richtige Wahl für Ihr Bad oder WC. Der Kosmetikeimer in Ihrer Wunschfarbe hat einen hochwertigen, herausnehmbaren Inneneimer aus schwarzem Kunststoff. Damit ist ein schnelles und einfaches Entleeren des Eimers problemlos möglich.

Neben den harten Fakten spricht noch einiges mehr für den Kosmetikeimer. Passend zum Kosmetikeimer gibt es häufig auch jeweils weitere, passende, auch neutral gehaltene Bad-Accessoires von Kela wie zum Beispiel die Handtücher (Ladessa), Körbe und vieles mehr für Ihre individuelle, moderne Badezimmerausstattung.
Wohin mit dem kleinen Abfall des Alltags? Tret-Abfallsammler Monaco
Der Inneneimer des Treteimers ist aus schwarzem Kunststoff und hat einen Tragehenkel.

Tret-Abfallsammler Monaco in der Farbe Alpengrün, Metall matt beschichtet, Inneneimer aus Kunststoff, Volumen 3 l
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfallbehälter
Gesamtkapazitaet
3 l
Form
Rund
Produktfarbe
Grün
Deckel enthalten
Ja
Färbung
Monochromatisch
Material
Metall
Deckelöffnung
Terrasse
Deckelmaterial
Metall
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
170 mm
Höhe
260 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.