Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaupunkt BPA 1124 DAB BT Schwarz Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blaupunkt BPA 1124 DAB BT Schwarz Bluetooth
Blaupunkt BPA 1124 DAB BT Schwarz Bluetooth
Blaupunkt BPA 1124 DAB BT Schwarz Bluetooth
Blaupunkt BPA 1124 DAB BT Schwarz Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113478037
Hersteller:
     Blaupunkt
Herst.-Nr.:
     2001023000006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autoradio
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Radio
Weitere Informationen:
Multimedia
Playback MP3
Ja
Unterstützte Audioformate
MP3, WMA
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Lautstärkeregler
Drehregler
Equalizer
Ja
Integrierte Uhr
Ja
RDS
CT, EON, PTY, REG
Eingebautes Mikrofon
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
ID3 Tag-Unterstützung
Ja
Radio
Tunertyp
Analog & Digital
Unterstützte Bänder
AM, DAB, DAB+, FM
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
Radio Data System (RDS)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
187 mm
Tiefe
113 mm
Höhe
58 mm
Gewicht
440 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Musik Energie
200 W
Wiedergabemodi
Ordner, Spielen, Wiederholung, Mixen
Audio-Codec
SBC
USB-Ladeport
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, SPP
AUX-Eingang
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,33*
€ 111,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,84*
€ 108,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,29*
€ 101,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,97*
€ 95,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,24*
€ 91,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.