Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 65403 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 65403 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Goobay 65403 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113423055
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     65403
EAN/GTIN:
     4040849654039
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
110 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
0.5 A
Netzteilstärke
20 W
Ausgangsstrom (5V)
3 A
Ausgangsstrom (9V)
2.2 A
Ausgangsstrom (12V)
1.67 A
Leistungsaufnahme (ohne Last)
0.04 W
Durchschnittlicher aktiver Wirkungsgrad
88,6
Wirkungsgrad bei niedriger Last (10 %)
Ja
Stromstecker-Typ
Typ C
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
36 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Plug
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
GaN, Power Delivery
USB Power Delivery
Ja
Betriebsprinzip
Kontakt
USB-Stromversorgung bis zu
20 W
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Schnellladegerät, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, Uniladegerät, Universalladegerät, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, iphone netzteil usb c 20w, universalladegerät, iphone netzteil usb c, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.