Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00220834 TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00220834 TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz
Hama 00220834 TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113229747
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00220834
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Montage
Höchstgewichtskapazität
35 kg
Maximale Bildschirmgröße
65 "
Befestigungstyp
Wand
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
32 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Einstellbare Tiefe
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
2 - 12 °
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
180 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.