Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00220840 TV-Halterung 121,9 cm (48") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00220840 TV-Halterung 121,9 cm (48") Schwarz
Hama 00220840 TV-Halterung 121,9 cm (48") Schwarz
Hama 00220840 TV-Halterung 121,9 cm (48") Schwarz
Hama 00220840 TV-Halterung 121,9 cm (48") Schwarz
Hama 00220840 TV-Halterung 121,9 cm (48") Schwarz
Hama 00220840 TV-Halterung 121,9 cm (48") Schwarz
Hama 00220840 TV-Halterung 121,9 cm (48") Schwarz
Hama 00220840 TV-Halterung 121,9 cm (48") Schwarz
Hama 00220840 TV-Halterung 121,9 cm (48") Schwarz
Hama 00220840 TV-Halterung 121,9 cm (48") Schwarz
Hama 00220840 TV-Halterung 121,9 cm (48") Schwarz
Hama 00220840 TV-Halterung 121,9 cm (48") Schwarz
Hama 00220840 TV-Halterung 121,9 cm (48") Schwarz
Hama 00220840 TV-Halterung 121,9 cm (48") Schwarz
Hama 00220840 TV-Halterung 121,9 cm (48") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113229717
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00220840
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Volle Flexibilität im Heimkino: Ob Lieblingssessel oder Sofaecke - mit dieser vollbeweglichen Wandhalterung sitzen Film- und Serienjunkies immer in der VIP-Lounge, geeignet für Flachbildschirme mit einer Bildschirmdiagonale von 48 bis 122 cm (19" bis 48")

10-Jahres-Garantie
10 Jahre Garantie: ein Garantieversprechen an die Langlebigkeit, weit über die gesetzliche Gewährleistung hinaus

Geprüfte Qualität
Gehen Sie auf Nummer sicher mit unserer geprüften Sicherheit: anspruchsvolle Belastungs-, Stabilitäts- und Funktionstests garantieren hohe Qualitätsstandards

Voll bewegliche Fernsehhalterung
Für den perfekten Blickwinkel: Diese Fernsehhalterung passt sich Ihren individuellen Bedürfnissen an – ob schwenkbar, neigbar, ausziehbar – so funktioniert Home Entertainment

Easy-Fix-System
Easy-Fix-System zur einfachen und stufenlosen Ausrichtung des TV-Geräts

Nachträgliches Ausrichten
Wurde die TV-Wandhalterung leicht schief montiert, kann die Position des TVs nachträglich um einige Grad waagerecht korrigiert werden

Kabelmanager
Kabelmanager sorgt für Ordnung und die notwendige Zugentlastung

Inklusive Montagematerial
Alles dabei: Mit dem vielfältigen Montagezubehör inkl. hochwertiger Fischer-Dübel können Sie sofort loslegen

FSC
FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um

Plastikfrei
Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmüll und steigern die Recyclingfähigkeit
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Lieferumfang
Montageset
Ja
Technische Details
Anzahl Scharniere
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Höhe
230 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
25 kg
Maximale Bildschirmgröße
48 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
50 x 50 mm
Maximale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Minimum Bildschirmgröße
19 "
Panel-Montage-Schnittstelle
150 x 75,50 x 50,75 x 75,75 x 100,100 x 100,100 x 150,100 x 200,200 x 100,200 x 200 mm
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-12 - 12 °
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
180 °
Drehen
Ja
Drehungswinkel
3 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Abstand zur Wand (max)
388 mm
Abstand zur Wand (min)
79 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.