Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotho COUNTRY Wäschekorb 18 l Rechteckig Kunststoff Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotho COUNTRY Wäschekorb 18 l Rechteckig Kunststoff Grau
Rotho COUNTRY Wäschekorb 18 l Rechteckig Kunststoff Grau
Rotho COUNTRY Wäschekorb 18 l Rechteckig Kunststoff Grau
Rotho COUNTRY Wäschekorb 18 l Rechteckig Kunststoff Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113213802
Hersteller:
     Rotho
Herst.-Nr.:
     1115308853
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
Sammelbehälter
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
278 mm
Tiefe
368 mm
Höhe
191 mm
Merkmale
Volumen (l)
18 l
Form
Rechteckig
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Grau
Tragegriff(e)
Ja
Griffanzahl
2
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.