Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00220826 TV-Halterung 121,9 cm (48") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00220826 TV-Halterung 121,9 cm (48") Schwarz
Hama 00220826 TV-Halterung 121,9 cm (48") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113163900
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00220826
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Montage
Höchstgewichtskapazität
35 kg
Maximale Bildschirmgröße
48 "
Befestigungstyp
Wand
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Schwenkbar
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.