Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oral-B iO iO10 Erwachsener Rotierende Zahnbürste Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oral-B iO iO10 Erwachsener Rotierende Zahnbürste Schwarz
Oral-B iO iO10 Erwachsener Rotierende Zahnbürste Schwarz
Oral-B iO iO10 Erwachsener Rotierende Zahnbürste Schwarz
Oral-B iO iO10 Erwachsener Rotierende Zahnbürste Schwarz
Oral-B iO iO10 Erwachsener Rotierende Zahnbürste Schwarz
Oral-B iO iO10 Erwachsener Rotierende Zahnbürste Schwarz
Oral-B iO iO10 Erwachsener Rotierende Zahnbürste Schwarz
Oral-B iO iO10 Erwachsener Rotierende Zahnbürste Schwarz
Oral-B iO iO10 Erwachsener Rotierende Zahnbürste Schwarz
Oral-B iO iO10 Erwachsener Rotierende Zahnbürste Schwarz
Oral-B iO iO10 Erwachsener Rotierende Zahnbürste Schwarz
Oral-B iO iO10 Erwachsener Rotierende Zahnbürste Schwarz
Oral-B iO iO10 Erwachsener Rotierende Zahnbürste Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113019915
Hersteller:
     Oral-B
Herst.-Nr.:
     8006540812068
EAN/GTIN:
     8006540812068
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
elektrische zahnbürste braun
Personalisiertes Erlebnis

Sorgt für eine einzigartige Zahnreinigung mit detailliertem Feedback nach jedem Putzen.

Präzision mit künstlicher Intelligenz

Das 3D-Zahntracking verfolgt mit Hilfe künstlicher Intelligenz Ihr Putzverhalten über alle 3 Zahnoberflächen für das beste Reinigungsergebnis.

Sanft und leise

Für ein überraschend angenehmes und leises Zahnputzerlebnis. Die beste Reinigung von Oral-B ab dem 1. Tag.

Die iO Series 10 elektrische Zahnbürste mit der revolutionären iOSense Ladestation bietet Ihnen personalisiertes Echtzeit-Feedback, um zu wissen wo, wann und wie Sie putzen müssen - für ein effektives und angenehmes Putzerlebnis. Sie kombiniert sanfte Mikrovibrationen mit dem einzigartigen, runden Bürstenkopf von Oral-B und sorgt so jeden Tag für das Gefühl einer professionellen Zahnreinigung. Wechseln Sie die Aufsteckbürste Ihrer Oral-B iO Zahnbürste alle 3 Monate, um beste Ergebnisse zu erzielen.

Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Erwachsener
Zahnbürstentyp
Rotierende Zahnbürste
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Integrierter Timer
Ja
Anzahl der Zahnbürsten-Modi
7
Zahnbürsten Modi
Tägliche Pflege, Zahnfleischpflege, Intensiv, Sensibel, Super sensitive, Tongue care, für weiße Zähne
Produktfarbe
Schwarz
Kontrolle des Zahnfleischdrucks
Ja
Name der Farbe
Cosmic Black
Handgrifffarbe
Schwarz
Bürstenform
Rund
Anzeige enthalten
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
1 Stück(e)
Reisenkoffer
Ja
Ladegerät
Ja
Ladegehäuse
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Ladestation
Ja
Wiederaufladbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: akku zahnbürste, Elektrische Zahnbürsten, elektrische Zahnbürste
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,46*
€ 352,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,66*
€ 348,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,72*
€ 337,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,55*
€ 298,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.