Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte BRIX Schwarz i3-1315U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigabyte BRIX Schwarz i3-1315U
Gigabyte BRIX Schwarz i3-1315U
Gigabyte BRIX Schwarz i3-1315U
Gigabyte BRIX Schwarz i3-1315U
Gigabyte BRIX Schwarz i3-1315U
Gigabyte BRIX Schwarz i3-1315U
Gigabyte BRIX Schwarz i3-1315U
Gigabyte BRIX Schwarz i3-1315U
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113007225
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GB-BRI3H-1315
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
barebone
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Produkttyp
Mini-PC Barebone
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Energie
Stromversorgung
135 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Netzteil Ausgangsspannung
19.5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
6.92 A
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Grafikkarte-Familie
Intel
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Speicher
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
64 GB
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
3200 MHz
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
HDMI-Version
2.1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5 "
SSD-Formfaktor
M.2
Speicherlaufwerk Schnittstelle
PCI Express, Serial ATA III
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Controllermodell
Intel Wi-Fi 6 AX203
LAN-Controller
Intel I226-V
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i3
Prozessorgeneration
Intel Core i3-13xxx
Prozessor
i3-1315U
Anzahl Prozessorkerne
6
Prozessor-Threads
8
Prozessor Boost-Frequenz
4.5 GHz
Prozessor-Cache
10 MB
Thermal Design Power (TDP)
15 W
CPU Konfiguration (max)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
124 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
49.7 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 425,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,19*
€ 505,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,04*
€ 503,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,07*
€ 486,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,94*
€ 484,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,98*
€ 442,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.