Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separater Grafikadapter | Ja |
| Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 4080 |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| Separater Grafik-Adapterspeicher | 12 GB |
| Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR6 |
Speichermedium | Gesamtspeicherkapazität | 1000 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 1000 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 1000 GB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Prozessor Besonderheiten | CPU Konfiguration (max) | 1 |
Akku/Batterie | Batteriekapazität | 90 Wh |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Anzahl Batteriezellen | 4 |
| Akku-/Batteriebetriebsdauer | 4 h |
| Batterieladeanzeige | Ja |
Design | Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Marktpositionierung | Gaming |
Sicherheit | Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Audio | Audio-System | True Harmony |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Mikrofonanzahl | 2 |
Kamera | Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
| Frontkamera HD Typ | Full HD |
Tastatur | Numerisches Keypad | Ja |
| Eingabegerät | Touchpad |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung | RGB |
Speicher | Speicherkapazität | 32 GB |
| RAM-Speicher maximal | 32 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speicherlayout | 2 x 16 GB |
Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 3250 g |
| Breite | 405 mm |
| Tiefe | 311.61 mm |
| Höhe | 29.5 mm |
Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | AC |
Energie | Netzteilstärke | 330 W |
Software | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
Netzwerk | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Antennentyp | 2x2 |
| WLAN-Controllermodell | Killer Wi-Fi 6E 1675i |
| Hersteller von WLAN-Controllern | Killer |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 18 " |
| Display-Auflösung | 2560 x 1600 Pixel |
| HD-Typ | WQXGA |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Core™ i9 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | i9-13900HX |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i9 Prozessoren der 13. Generation |
| Effiziente Kern-Boost-Frequenz | 3.9 GHz |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 5.4 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 24 |
| Prozessor-Cache | 36 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Bus Typ | DMI4 |
| TDP-down konfigurierbar | 45 W |
Anschlüsse und Schnittstellen | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Typ Ladeanschluss | DC-Anschluss |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |