Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 95711C Geschenkverpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 95711C Geschenkverpackung
Clairefontaine 95711C Geschenkverpackung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112947760
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     95711C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geschenk-Papier
Geschenkpapier
Kraftpapier
clairefontaine geschenkpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Ursprungsland
Frankreich
Zertifizierung
100% PEFC
Gewicht und Abmessungen
Breite
3 mm
Weitere Suchbegriffe: geschenk papier, geschenkpapier 70g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
95702C
ab € 1,36*
Sonstiges
Clairefontaine
95706C
ab € 1,16*
Sonstiges
Clairefontaine
95708C
ab € 1,22*
Sonstiges
Clairefontaine
95713C
ab € 1,16*
Sonstiges
Clairefontaine
95714C
ab € 1,35*
Sonstiges
Clairefontaine
95715C
ab € 1,27*
Sonstiges
Clairefontaine
95721C
ab € 1,27*
Sonstiges
Clairefontaine
95727C
ab € 1,27*
Sonstiges
Clairefontaine
95729C
ab € 1,21*
Sonstiges
Clairefontaine
95732C
ab € 1,21*
Sonstiges
Clairefontaine
95733C
ab € 1,36*
Sonstiges
Clairefontaine
95751C
ab € 1,22*
Sonstiges
Clairefontaine
95754C
ab € 1,72*
Sonstiges
Clairefontaine
95755C
ab € 1,28*
Sonstiges
Clairefontaine
95758C
ab € 1,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.