Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 95733C Geschenkverpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 95733C Geschenkverpackung
Clairefontaine 95733C Geschenkverpackung
Clairefontaine 95733C Geschenkverpackung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112947759
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     95733C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geschenk-Papier
Geschenkpapier
clairefontaine geschenkpapier
geschenk papier
Weitere Informationen:
Merkmale
Ursprungsland
Frankreich
Zertifizierung
100% PEFC
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
35 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
95702C
ab € 1,36*
Sonstiges
Clairefontaine
95706C
ab € 1,16*
Sonstiges
Clairefontaine
95708C
ab € 1,22*
Sonstiges
Clairefontaine
95711C
ab € 1,27*
Sonstiges
Clairefontaine
95713C
ab € 1,16*
Sonstiges
Clairefontaine
95714C
ab € 1,35*
Sonstiges
Clairefontaine
95715C
ab € 1,27*
Sonstiges
Clairefontaine
95721C
ab € 1,27*
Sonstiges
Clairefontaine
95727C
ab € 1,27*
Sonstiges
Clairefontaine
95729C
ab € 1,21*
Sonstiges
Clairefontaine
95732C
ab € 1,21*
Sonstiges
Clairefontaine
95751C
ab € 1,22*
Sonstiges
Clairefontaine
95754C
ab € 1,72*
Sonstiges
Clairefontaine
95755C
ab € 1,28*
Sonstiges
Clairefontaine
95758C
ab € 1,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.