Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muse M-55 DV DVD-/Blu-Ray-Spieler DVD Player Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DVD-Player
DVD-Player
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112867731
Hersteller:
     Muse
Herst.-Nr.:
     M-55 DV
EAN/GTIN:
     3700460209018
Suchbegriffe:
Blu-ray Player
blu ray player
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
110-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Speichermedium
Playback Disk-Formate
DVD-Video
Playback-Disk Typ
CD, DVD
Technische Details
Gerätetyp
DVD Player
Produktfarbe
Schwarz
Line-Eingänge (RCA)
1
HDMI
Ja
Dateiformate
Unterstützte Audioformate
MP3
Unterstützte Bildformate
JPEG
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LED
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Bernstein
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Composite Video-Ausgang
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
288 mm
Höhe
228 mm
Gewicht
870 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.