Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES637001-BULK Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß AC Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES637001-BULK Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß AC Drinnen
eSTUFF ES637001-BULK Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß AC Drinnen
eSTUFF ES637001-BULK Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß AC Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112626271
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES637001-BULK
EAN/GTIN:
     5715063055359
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
0.3 A
Max. Leistung
12 W
Maximale Ausgangsspannung
5 V
Minimale Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom (5V)
2.4 A
Stromstecker-Typ
Typ C
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Global Recycled Standard (GRS)
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
35.9 mm
Verpackungstiefe
32.8 mm
Verpackungshöhe
73 mm
Paketgewicht
50 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
35.9 mm
Tiefe
32.8 mm
Höhe
73 mm
Gewicht
40 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Recyceltes Polycarbonat (rPC)
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Smartphone
Energiequelle
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Energieschutzeigenschaften
Überspannung
Kompatibilität
CE, REACH, RoHS, GRS
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Solarladegerät, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, netzteil für tablet, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.