Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oral-B Pro Series 1 Erwachsener Vibrierende Zahnbürste Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oral-B Pro Series 1 Erwachsener Vibrierende Zahnbürste Schwarz, Weiß
Oral-B Pro Series 1 Erwachsener Vibrierende Zahnbürste Schwarz, Weiß
Oral-B Pro Series 1 Erwachsener Vibrierende Zahnbürste Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112619899
Hersteller:
     Oral-B
Herst.-Nr.:
     8006540771457
EAN/GTIN:
     8006540771457
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
elektrische zahnbürste oral b
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Erwachsener
Zahnbürstentyp
Vibrierende Zahnbürste
Integrierter Timer
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Timer-Dauer
2 min
Handgrifffarbe
Schwarz
Bürstenform
Rund
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
2 Stück(e)
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Ladestation
Ja
Wiederaufladbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: akku zahnbürste, Elektrische Zahnbürsten, elektrische Zahnbürste
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.