Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Capture 55080-80007 Thermopapier 90 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Capture 55080-80007 Thermopapier 90 m
Capture 55080-80007 Thermopapier 90 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112616827
Hersteller:
     Capture
Herst.-Nr.:
     55080-80007
EAN/GTIN:
     5709750174911
Suchbegriffe:
Thermo-Bonrollen
Thermo-Kassenrollen
Thermobonrollen
Thermokassenrollen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
9800 g
Menge pro Behälter
30 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
90 m
Breite
80 mm
Durchmesser
80 mm
Kerndurchmesser
12 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.