Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivo 2000 6126 CS TP Dokumentenhalter Polystyrene Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Archivo 2000 6126 CS TP Dokumentenhalter Polystyrene Transparent
Archivo 2000 6126 CS TP Dokumentenhalter Polystyrene Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112583994
Hersteller:
     Archivo 2000
Herst.-Nr.:
     6126 CS TP
EAN/GTIN:
     8429368235299
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
685 mm
Merkmale
Format
A4
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Transparent
Ursprungsland
Spanien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.