Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contour Design SliderMouse Pro Extended Handballenauflage aus veganem Leder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Contour Design SliderMouse Pro Extended Handballenauflage aus veganem Leder
Contour Design SliderMouse Pro Extended Handballenauflage aus veganem Leder
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112402599
Hersteller:
     Contour Design
Herst.-Nr.:
     CDWRSMPRO00310
EAN/GTIN:
     743870052143
Suchbegriffe:
Handgelenkauflage für Tastatur
Handgelenkstütze für Tastatur
Tastatur Handgelenkauflage
Tastatur Handgelenkstütze
Die Extended Handballenauflage aus veganem Leder ist für full-size Tastaturen konzipiert. Das minimalistische skandinavische Design fügt sich gut in Büroumgebung und Home Office ein.
Die Extended Handballenauflage passt zu SliderMouse Pro.

Leicht zu ändern, um stilistischen Wünschen zu entsprechen
Das einzigartige magnetische Design ermöglicht es, die Handballenauflagen bequem, ohne Werkzeuge zu wechseln.

Sauber und keimfrei
Hergestellt aus langlebigen Materialien, können Schmutz und Bakterien in Sekundenschnelle entfernt werden.

Entwickelt für eine nachhaltigere Zukunft
Das gesamte Hartplastik besteht zu 100 % aus recyceltem Kunststoff und ist für die tägliche Arbeit am Schreibtisch ausgelegt.

An Ihre Bedürfnisse anpassen
Mit unseren einzigartigen, magnetisch auswechselbaren Handballenauflagen können Sie die SliderMouse Pro an Ihre persönlichen Vorlieben anpassen.
Wählen Sie zwischen veganem Leder, Stoff oder natürlichem Bambus, in drei verschiedenen Größen.
Auch interessant ist unsere Variante aus veganem Leder, sie verfügt über eine antibakterielle Oberfläche sowie höchste Alkoholbeständigkeit für eine verbesserte Hygiene. 
Zudem ist es einfach, Klickgeräusche, Cursorgeschwindigkeit und Klickwiderstand zu ändern und so das für Sie am besten geeignete Setup zu finden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
433 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
380 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
370 mm
Höhe des Versandkartons
280 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
166.7 mm
Tiefe
424.8 mm
Höhe
23.5 mm
Gewicht
280 g
Abmessungen (BxTxH)
166.7 x 424.8 x 23.5 mm
Merkmale
Material
Veganes Leder
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
SliderMouse Pro
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 67,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contour Design
CDWRRMPRO00310
€ 67,81*
Zubehör
Contour Design
CDWRPRO00110
€ 43,71*
Zubehör
Contour Design
CDWRPRO00210
€ 49,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.