Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shark FlexStyle 5-in-1 Multistyler Warm Schwarz, Pink 1400 W 2,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shark FlexStyle 5-in-1 Multistyler Warm Schwarz, Pink 1400 W 2,5 m
Shark FlexStyle 5-in-1 Multistyler Warm Schwarz, Pink 1400 W 2,5 m
Shark FlexStyle 5-in-1 Multistyler Warm Schwarz, Pink 1400 W 2,5 m
Shark FlexStyle 5-in-1 Multistyler Warm Schwarz, Pink 1400 W 2,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112394192
Hersteller:
     SharkNinja
Herst.-Nr.:
     HD440EU
EAN/GTIN:
     622356260732
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Weitere Informationen:
Ergonomie
Kabellänge
2.5 m
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Typ
Multistyler
Technologie
Warm
Haar glätten
Ja
Haar lockig machen
Ja
Haar texturieren
Ja
Haartrocknung
Ja
Keramisches Heizsystem
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Anzahl der Heizstufen
3
Einstellmöglichkeiten
5
Zweck
Trockenes / Nasses Haar
Cool Shot Funktion
Ja
Abgerundete Platten
Ja
Merkmale
Kabelfarbe
Schwarz
Design
Produktfarbe
Schwarz, Pink
Überhitzungsschutz
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
45.7 mm
Tiefe
343 mm
Höhe
47.7 mm
Gewicht
700 g
Lieferumfang
Anzahl der Befestigungen
5
Haarpflegeaccessoires
Lockenbürste
Tragetasche
Ja
Anzahl der Bürsten
3
Konzentratordüse
Ja
Diffuser-Ausgießer
Ja
Energie
Leistung
1400 W
Energiequelle
AC
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,67*
€ 292,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,02*
€ 290,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,96*
€ 280,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,33*
€ 269,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,11*
€ 228,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.