Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi F 28533 Fritteuse Einzelbild 1800 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi F 28533 Fritteuse Einzelbild 1800 W Weiß
De’Longhi F 28533 Fritteuse Einzelbild 1800 W Weiß
De’Longhi F 28533 Fritteuse Einzelbild 1800 W Weiß
De’Longhi F 28533 Fritteuse Einzelbild 1800 W Weiß
De’Longhi F 28533 Fritteuse Einzelbild 1800 W Weiß
De’Longhi F 28533 Fritteuse Einzelbild 1800 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11172688
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     F 28533
EAN/GTIN:
     8004399252103
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
delonghi friteuse
friteuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
4100 g
Leistungen
Friteusenkapazität
1 kg
Öl-Füllmenge
1.3 l
Regelbare Temperatur
Ja
Digital-Zeitmesser
Ja
Anzeige
Anzeigelicht
Ja
Temperaturanzeige
Ja
Energie
Leistung
1800 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Bauart
Einzelbild
Produktfarbe
Weiß
Entfernbare Schüssel
Ja
Abnehmbar, Scharnierdeckel
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,22*
€ 124,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,72*
€ 123,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,29*
€ 122,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,77*
€ 122,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,16*
€ 101,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.