Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Series 1 -170 Folienschaber Trimmer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun Series 1 -170 Folienschaber Trimmer Schwarz
Braun Series 1 -170 Folienschaber Trimmer Schwarz
Braun Series 1 -170 Folienschaber Trimmer Schwarz
Braun Series 1 -170 Folienschaber Trimmer Schwarz
Braun Series 1 -170 Folienschaber Trimmer Schwarz
Braun Series 1 -170 Folienschaber Trimmer Schwarz
Braun Series 1 -170 Folienschaber Trimmer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11171711
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     81280910
EAN/GTIN:
     4210201037415
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer
Der einfache Weg zur gründlichen Rasur
Die ideale Rasierer Serie von Braun für anspruchsvolle Einsteiger. Ergonomisches Design und ein extra breiter Scherkopf für die besonders effiziente Rasur.

FreeFloat System
Die bewegliche Scherfolie passt sich perfekt den Gesichtskonturen an - für super-glatte Haut.

Schlanker Scherkopf
Für eine gründliche Rasur auch an schwer erreichbaren Stellen.

Smart Foil
Dank der einzigartigen Folienanordnung entfernt die Smart Foil Scherfolie zuverlässig alle Haare – auch wenn sie in unterschiedliche Richtungen wachsen.

Voll abwaschbar
Einfache Reinigung unter fließendem Wasser.
Weitere Informationen:
Leistungen
Rasierapparatsystem
Folienschaber
Trimmer
Ja
Präzisionsschnittsystem
Ja
Präzisionstrimmer
Ja
Konturenanpassung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Waschbar
Ja
Wasserfest
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
293 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
45.5 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungshöhe
152 mm
Paketgewicht
322.07 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
124 mm
Höhe des Versandkartons
166 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100-240 V
Lieferumfang
Schutzkappe
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzrasierer, Herrenrasierer, Rasierapparat, Rasierer, Rasierkopf, Scherkopf, Scherkopfeinheit, akkurasierer braun, akku rasierer, Rasierapparate, rasieren, Rasierapparat für Männer, Männerrasierer, Rasierer für Männer, Rasierapparat Männer, Rasierer Männer, Herrenrasierapparat, Rasierapparat Mann, Rasierer Mann, elektrischer Rasierapparat Männer, elektrischer Rasierer Männer, elektrische Rasierer Männer
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Braun
81695826
ab € 17,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.