Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Tresorbau Paper Star Pro 5 Metall Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORMAT Tresorbau Paper Star Pro 5 Metall Grau
FORMAT Tresorbau Paper Star Pro 5 Metall Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11096666
Hersteller:
     Format Tresorbau
Herst.-Nr.:
     014505-00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Brandschutzschrank
  • Zertifiziert nach EN 1143-1 in Klasse I und zuzüglich eine Stunde Feuersicherheit gemäß EN 1047-1

    - Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüssel (145 mm lang)

    - Türöffnungswinkel 180°

    - Dualer Schutzmechanismus: zusätzliche Notverriegelung, die beim Aufbruchversuch das Öffnen erschwert

    - Durch spezielle Quelldichtungen Schutz vor Brandgasen und Löschwasser

    - Fester Stand durch serienmäßige Vorrichtung zur Bodenverankerung, inkl. zugelassenem Verankerungsmaterial

    - Eine zusätzliche Bohrung an der Rückwand im unteren Drittel ermöglicht auch eine Verankerung an der Wand

    - Farbe: RAL 7024 (graphitgrau) auch in RAL 7035 (lichtgrau) erhältlich
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Metall
Gewicht und Abmessungen
Breite
686 mm
Tiefe
463 mm
Höhe
1840 mm
Innenmaße (B x T x H)
574 x 294 x 1725 mm
Gewicht
510000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.422,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.673,74*
€ 3.181,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.638,17*
€ 3.139,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.525,88*
€ 3.005,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.466,10*
€ 2.934,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.422,69*
€ 2.883,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Format Tresorbau
014505-60000
ab € 2.419,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.