| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-11096664 Herst.-Nr.: 014504-00000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Zertifiziert nach EN 1143-1 in Klasse I und zuzüglich eine Stunde Feuersicherheit gemäß EN 1047-1 - Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüssel (145 mm lang) - Türöffnungswinkel 180° - Dualer Schutzmechanismus: zusätzliche Notverriegelung, die beim Aufbruchversuch das Öffnen erschwert - Durch spezielle Quelldichtungen Schutz vor Brandgasen und Löschwasser - Fester Stand durch serienmäßige Vorrichtung zur Bodenverankerung, inkl. zugelassenem Verankerungsmaterial - Eine zusätzliche Bohrung an der Rückwand im unteren Drittel ermöglicht auch eine Verankerung an der Wand - Farbe: RAL 7024 (graphitgrau) auch in RAL 7035 (lichtgrau) erhältlich
Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Grau | | Material | Metall | Gewicht und Abmessungen | Breite | 686 mm | | Tiefe | 463 mm | | Höhe | 1490 mm | | Innenmaße (B x T x H) | 574 x 294 x 1490 mm | | Gewicht | 410000 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brandschutztresor, Dokumentensafe, Dokumentenschrank, Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, Daten-Sicherungsschrank, Datenschutzschrank, Datenschutztresor, Datensicherungsschrank, Datensicherungstresor, Standtresor, Tresor-Schrank, Tresorschrank, Wertschutz-Schrank, Wertschutzschrank, Wertschutztresor, dokumentenschrank s 60 p, brandschutzschrank, standtresor klasse 1 |
| | |
| |