Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Tresorbau Paper Star Pro 2 Metall Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORMAT Tresorbau Paper Star Pro 2 Metall Grau
FORMAT Tresorbau Paper Star Pro 2 Metall Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11096660
Hersteller:
     Format Tresorbau
Herst.-Nr.:
     014502-00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Brandschutzschrank
  • Zertifiziert nach EN 1143-1 in Klasse I und zuzüglich eine Stunde Feuersicherheit gemäß EN 1047-1 - Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüssel (145 mm lang) - Türöffnungswinkel 180° - Dualer Schutzmechanismus: zusätzliche Notverriegelung, die beim Aufbruchversuch das Öffnen erschwert - Durch spezielle Quelldichtungen Schutz vor Brandgasen und Löschwasser - Fester Stand durch serienmäßige Vorrichtung zur Bodenverankerung, inkl. zugelassenem Verankerungsmaterial - Eine zusätzliche Bohrung an der Rückwand im unteren Drittel ermöglicht auch eine Verankerung an der Wand - Farbe: RAL 7024 (graphitgrau) auch in RAL 7035 (lichtgrau) erhältlich
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Metall
Gewicht und Abmessungen
Breite
686 mm
Tiefe
463 mm
Höhe
855 mm
Innenmaße (B x T x H)
574 x 294 x 740 mm
Gewicht
260000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.438,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.635,18*
€ 1.945,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.619,93*
€ 1.927,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.545,71*
€ 1.839,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.498,05*
€ 1.782,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.438,29*
€ 1.711,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format Tresorbau
900003-00003
ab € 128,58*
Zubehör
Format Tresorbau
900001-00010
ab € 468,99*
Zubehör
Format Tresorbau
900007-00000
ab € 149,32*
Zubehör
Format Tresorbau
900001-00500
ab € 191,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.