Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnet Echo 11 Thunderbolt 4 HDMI Dock Andocken Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonnet Echo 11 Thunderbolt 4 HDMI Dock Andocken Schwarz, Silber
Sonnet Echo 11 Thunderbolt 4 HDMI Dock Andocken Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110842880
Hersteller:
     Sonnet Technologies
Herst.-Nr.:
     ECHO-DK11H-T4
EAN/GTIN:
     732311013638
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
docking station
Weitere Informationen:
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
2500 Mbit/s
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, Thunderbolt
AC-Netzadapter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Andocken
Hostschnittstelle
Thunderbolt 4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Menge der Thunderbolt-Anschlüsse
3
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Sonstige Funktionen
Kabellänge
0.7 m
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Auflösung (maximal, digital)
7680 x 4320 Pixel
Anzahl der Display unterstützt
2
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Hub-Schnittstellen
HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
LED-Anzeigen
Ja
Aufladefunktion
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 195,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,69*
€ 269,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,29*
€ 262,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,88*
€ 258,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,62*
€ 254,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,44*
€ 232,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.