Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Design KM-130-D Fotoalbum Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Design KM-130-D Fotoalbum Schwarz
Walther Design KM-130-D Fotoalbum Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110798899
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     KM-130-D
EAN/GTIN:
     4004122272426
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Kondolenzmappe BeyondUnterschriftenmappe im DIN A4 Format. Farbe: grauschwarz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Höhe
320 mm
Dicke
10 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.