Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sopar Flexo 101,6 cm (40") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sopar Flexo 101,6 cm (40") Schwarz
Sopar Flexo 101,6 cm (40") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11062434
Hersteller:
     Sopar
Herst.-Nr.:
     23110
EAN/GTIN:
     4005039231100
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Kompatibilität
LCD
Sonstige Funktionen
Montage
VESA
Lieferumfang
Montageset
Ja
Montage
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Maximale Bildschirmgröße
40 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
50 x 50 mm
Maximale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Minimum Bildschirmgröße
10 "
Panel-Montage-Schnittstelle
50 x 50,75 x 75,100 x 100,200 x 100,200 x 200 mm
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-20 - 20 °
Drehwinkel
90 °
Anzahl der Drehpunkten
1
Schwenkbereich
-90 - 90 °
Abstand zur Wand (max)
90 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.