Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Aspire 3 NX.KDEEG.009 laptop AMD Ryzen™ 3 7320U 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Aspire 3 NX.KDEEG.009 laptop AMD Ryzen™ 3 7320U 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
Acer Aspire 3 NX.KDEEG.009 laptop AMD Ryzen™ 3 7320U 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
Acer Aspire 3 NX.KDEEG.009 laptop AMD Ryzen™ 3 7320U 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
Acer Aspire 3 NX.KDEEG.009 laptop AMD Ryzen™ 3 7320U 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110472610
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.KDEEG.009
EAN/GTIN:
     4711121415074
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Laptop
Laptops
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
AMD Radeon 610M
On-Board-Grafikadapterfamilie
AMD Radeon
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
512 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
Akku/Batterie
Batteriekapazität
40 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
3
Akku-/Batteriebetriebsdauer
11 h
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Silber
Formfaktor
Klappgehäuse
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
498 mm
Verpackungstiefe
310 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
2620 g
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Frontkamera HD Typ
HD
Tastatur
Numerisches Keypad
Ja
Eingabegerät
Touchpad
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
16 GB
Interner Speichertyp
LPDDR5-SDRAM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1800 g
Breite
362.9 mm
Tiefe
237.5 mm
Höhe
18.9 mm
Energie
Netzteilstärke
45 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.6 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Display-Oberfläche
Matt
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 3
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
7320U
Prozessor-Taktfrequenz
2.4 GHz
Prozessorgeneration
AMD Ryzen 3 7th Gen
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor Boost-Frequenz
4.1 GHz
Prozessor-Cache
4 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
HDMI-Version
2.1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 437,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,42*
€ 595,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,31*
€ 590,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,54*
€ 576,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,56*
€ 559,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,24*
€ 520,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 127,63*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,46*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,55*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 17,10*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 108,64*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,95*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,30*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,68*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,22*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 61,65*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,85*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 170,20*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 222,97*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 17,36*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 181,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.