Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Filament-Lampe Bernstein 25W P45 E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Filament-Lampe Bernstein 25W P45 E27
Philips Filament-Lampe Bernstein 25W P45 E27
Philips Filament-Lampe Bernstein 25W P45 E27
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110445840
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8720169191594
EAN/GTIN:
     8720169191594
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Material
Glas
AC Eingangsspannung
AC 230 V
Mittlere Lebensdauer
15000 h
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
45 mm
Länge (mm)
78 mm
Breite
45 mm
Tiefe
78 mm
Höhe
78 mm
Gewicht
18 g
Leistungen
Lampenleistung
3 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Lüsterkolben
Lichtleistung
250 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
25 W
Lichtfarbe
Flame
Farbtemperatur
2200 K
Farbtemperatur (min.)
2200 K
Farbtemperatur (max.)
2200 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Beleuchtungseffizienz
83 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
lumină instantanee s
Sofort volles Licht
Ja
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8720169191594
12NC Logistikcode(s)
929003627101
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
6.3 mm
Verpackungstiefe
5.3 mm
Verpackungshöhe
12.7 mm
Technische Details
Bemessungsleistung
3 W
Einschaltzeit
0.5 s
Leuchtmitteltyp
LED
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Gehäusematerial
Glas
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
Glasfarbe
Bernstein
EOC Code
872016919159400
Nennlichtstrom
250 lm
Augenkomfort
Ja
Produkttitel
LED P45 25W 2200K E27 Amber Sp DIM 1PF
Energie
Lampenstrom
16 mA
Eingangsspannung
AC 230 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.