Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franzis Verlag 67164-6 Lernspielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Franzis Verlag 67164-6 Lernspielzeug
Franzis Verlag 67164-6 Lernspielzeug
Franzis Verlag 67164-6 Lernspielzeug
Franzis Verlag 67164-6 Lernspielzeug
Franzis Verlag 67164-6 Lernspielzeug
Franzis Verlag 67164-6 Lernspielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110419743
Hersteller:
     Franzis Verlag
Herst.-Nr.:
     67164-6
EAN/GTIN:
     4019631671646
Suchbegriffe:
Elektronischer Gong
Experimentier-Kasten
Experimentierkasten
Technisches Spielzeug Lernbausatz
Grundlagen, Simulation, Praxis Dieses attraktive Lernpaket ist der ideale Schnellstart in die Welt der elektronischen Schaltungen. Neben allen notwendigen theoretischen Grundlagen stehen hier vor allem die Simulation verschiedenster Schaltungstechniken wie auch die praktische Anwendung elektronischer Schaltungen im Vordergrund. Für Kinder unter 14 Jahren nicht geeignet! Zusätzlich erforderlich: Eine 9-V-Block-Batterie Das Zusatzmaterial aus dem Buch steht Ihnen nach dem Kauf kostenlos auf www.buch.cd zur Verfügung. Innovationen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten · Hergestellt in P. R. China · 2022/01 © 2022 Franzis Verlag GmbH, Richard-Reitzner-Allee 2, D-85540 Haar, Germany
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Eingebaute Batterie
Ja
Akku
Ja
Akku-/Batteriespannung
19 V
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Metall, Kunststoff
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Minimale Anzahl an Spielern
1
Themenwelt
electronic circuits
Montage erforderlich
Ja
Weitere Suchbegriffe: technisches spielzeug lernbausatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.