Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY 84757-01 Audio-Kabel 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY 84757-01 Audio-Kabel 3.5mm Schwarz
POLY 84757-01 Audio-Kabel 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11026635
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     84757-01
EAN/GTIN:
     0017229136298
Suchbegriffe:
Headset Anschlusskabel
Hook-Switch
headset anschlußkabel plantronics
headset anschlusskabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Merkmale
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poly
78712-02
ab € 56,01*
Zubehör
Poly
78714-02
ab € 81,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.