Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Subminimal NF-02 Schaumaufschäumer


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE0-110246212
Hersteller:
     Subminimal
Herst.-Nr.:
     NF-02-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cappuccinator
Milchaufschäumer
Milchschäumer
milchaufschäumer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
234 mm
Gewicht
104 g
Merkmale
Produkttyp
Schaumaufschäumer
Produktfarbe
Schwarz
Drahtlos
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
1
Einfach zu bedienen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.