Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON Flex+bond Gel Polymer-Klebstoff 85 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WEICON Flex+bond Gel Polymer-Klebstoff 85 ml
WEICON Flex+bond Gel Polymer-Klebstoff 85 ml
WEICON Flex+bond Gel Polymer-Klebstoff 85 ml
WEICON Flex+bond Gel Polymer-Klebstoff 85 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110107671
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     13350085
EAN/GTIN:
     4024596015138
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
Karosseriedichtmasse
WEICON Flex+bond ist haftstark, dauerelastisch, temperaturbeständig von -40°C bis +90°C (-40 bis +194°F), witterungsbeständig, UV-stabil, „nass in nass“ überlackierbar, schleiffähig, alterungsbeständig, beständig gegenüber Salzwasser und ist silicon-, isocyanat-, halogen- und lösemittelfrei. Flex+bond ist ISEGA zertifiziert und kann als Klebstoff in der Lebensmitteltechnologie verwendet werden. Mit Flex+bond lassen sich nahezu sämtliche Materialien, wie Metall, Holz, Kunststoff, Glas, Keramik, mit- und untereinander verbinden. WEICON Flex+bond kann in vielen Bereichen der Industrie zum Einsatz kommen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Isocyanate, Halogen, Silikon, Lösungsmittel
Merkmale
Substanz
Gel
Klebetyp
Polymer-Klebstoff
Spendertyp
Flasche
Produktfarbe
Weiß
Geeignet für Keramik
Ja
Geeignet für Glas
Ja
Geeignet für Metall
Ja
Geeignet für Kunststoff
Ja
Geeignet für Holz
Ja
Wasserfest
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Hitzebeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
85 ml
Leistungen
Temperaturbeständigkeitsbereich
-40 - 90 °C

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 85 Milliliter (ab € 0,06671* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.