Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheppach NTS20 20 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1200 W Staubbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheppach NTS20 20 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1200 W Staubbeutel
Scheppach NTS20 20 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1200 W Staubbeutel
Scheppach NTS20 20 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1200 W Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110096803
Hersteller:
     scheppach
Herst.-Nr.:
     5907721901-500
EAN/GTIN:
     4046664095071
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Mit seinem Tragegriff, der integrierten Kabelhalterung, dem robusten Edelstahlbehälter und den praktischen Laufrollen ist der scheppach NTS20 ein unverzichtbarer Begleiter rund um Haus und Werkstatt. Der kräftige 1200 W Motor ermöglicht eine zuverlässige und starke Saugleistung. Dank einem großen Arbeitsradius von 6 m kommt der Nass-/Trockensauger auch in die hintersten Ecken und Winkel. Zusätzlich hat der NTS20 eine integrierte Ausblasfunktion, viele Arbeiten werden damit erleichtert. Feucht oder trocken, grober Schmutz oder feine Späne, der NTS20 Nass- und Trockensauger saugt alles weg. Der handliche Sauger ist sowohl mit Tragegriff als auch mit vier Lenkrollen ausgestattet - Perfekt für den flexiblen Einsatz, sei es in der Werkstatt, im Haus oder für die Autoreinigung. Das 38 mm Saugrohr besteht aus drei Teilen und kann bei Bedarf platzsparend zerlegt werden. Zusammen mit dem 2 m Saugschlauch ergibt sich ein annehmbarer Arbeitsradius. Der kleine Staubsauger folgt seinem Benutzer dank leichtgängiger Rollen auf dem Fuße. Eine Fugendüse sowie eine große Kombidüse für Teppich und glatte Böden komplettieren das Set. Damit ist der NTS20 für alles gerüstet. Ein kraftvoller 1200 Watt Motor sorgt für 20 kPa Saugleistung. 20 Liter fasst der rostfreie Edelstahlbehälter. Beim Trockensaugen wird der angesaugte Schmutz in einem Papierbeutel gesammelt. Dank Papierschmutzfangsack kann der Behälter schnell und einfach, ohne Schmutzkontakt geleert werden. Für das Nassaugen gehört ein Schaumstofffilter zum Lieferumfang. Als Zusatzfunktion verfügt der NTS20 auch über einen Blasanschluss zum Ausblasen schwer zugänglicher Stellen. Kabel und Zubehörteile können direkt am Sauger platzsparend befestigt werden.
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
1200 W
Stromstecker-Typ
Typ C
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Ergonomie
Kabellänge
6 m
Kabelaufwicklung
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Griffanzahl
2
Griffart
Standard-Griff
Ein-/Ausschalter
Ja
Steuerung
Tasten
Design
Typ
Trommel-Vakuum
Reinigungsart
Trocken&Nass
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Staubkapazität
20 l
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Edelstahl
Behältermaterial
Edelstahl
Schlauchtyp
Teleskopisch
Anzahl Rohrteile
3
Rohrmaterial
Kunststoff
Schlauch-/Rohrlänge
2000 mm
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Leistungen
Vakuum-Luftfilterung
Schaum
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Vorgesehene Verwendung
Haus
Entfernbarer Filter
Ja
Betriebsradius
6 m
Lieferumfang
Staubsaugerbürsten enthalten
Universalbürste
Fugendüse
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
440 mm
Gewicht
5940 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,24*
€ 109,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,30*
€ 107,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,34*
€ 105,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,78*
€ 104,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.