Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Aspire 5 A515-57G-55FG Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1240P 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 2050 Wi-Fi 6 (802.11ax) Linux Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Aspire 5 A515-57G-55FG Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1240P 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 2050 Wi-Fi 6 (802.11ax) Linux Grau
Acer Aspire 5 A515-57G-55FG Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1240P 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 2050 Wi-Fi 6 (802.11ax) Linux Grau
Acer Aspire 5 A515-57G-55FG Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1240P 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 2050 Wi-Fi 6 (802.11ax) Linux Grau
Acer Aspire 5 A515-57G-55FG Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1240P 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 2050 Wi-Fi 6 (802.11ax) Linux Grau
Acer Aspire 5 A515-57G-55FG Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1240P 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 2050 Wi-Fi 6 (802.11ax) Linux Grau
Acer Aspire 5 A515-57G-55FG Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1240P 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 2050 Wi-Fi 6 (802.11ax) Linux Grau
Acer Aspire 5 A515-57G-55FG Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1240P 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 2050 Wi-Fi 6 (802.11ax) Linux Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110090635
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.K9TEG.00K
EAN/GTIN:
     4711121425998
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Business Laptop
Business Notebook
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 2050
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Getrennter GPU-Hersteller
NVIDIA
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
Separater Grafik-Adapterspeicher
4 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
512 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
512 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
NVMe
Ja
Prozessor Besonderheiten
Intel® Flex Memory Access
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Execute Disable Bit
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Akku/Batterie
Batteriekapazität
48.85 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
3
Akku-/Batteriebetriebsdauer
7.5 h
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Grau
Formfaktor
Klappgehäuse
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Fingerabdruckscanner
Ja
Passwortschutz
Ja
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
2
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera
1280 x 720 Pixel
Frontkamera HD Typ
HD
Tastatur
Numerisches Keypad
Ja
Eingabegerät
Touchpad
Full-size Tastatur
Ja
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Memory Formfaktor
SO-DIMM
Speicherlayout
2 x 8 GB
Speicherkartensteckplätze
2x SO-DIMM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1760 g
Breite
362.9 mm
Tiefe
237.8 mm
Höhe
17.9 mm
Energie
Netzteilstärke
90 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Linux
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Antennentyp
2x2
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,1000,100 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.6 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-1240P
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 12. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
4.4 GHz
Anzahl Prozessorkerne
12
Prozessor-Cache
12 MB
TDP-down konfigurierbar
20 W
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 611,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,79*
€ 825,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 686,15*
€ 816,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 663,90*
€ 790,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,43*
€ 770,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,38*
€ 727,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.