Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu LIFEBOOK U9313X Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1335U 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu LIFEBOOK U9313X Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1335U 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber, Weiß
Fujitsu LIFEBOOK U9313X Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1335U 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber, Weiß
Fujitsu LIFEBOOK U9313X Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1335U 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber, Weiß
Fujitsu LIFEBOOK U9313X Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1335U 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber, Weiß
Fujitsu LIFEBOOK U9313X Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1335U 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber, Weiß
Fujitsu LIFEBOOK U9313X Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1335U 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110078490
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:U9X13MF5DMDE
EAN/GTIN:
     4065221930600
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel Iris Xe Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
512 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
512 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express 4.0
SSD-Formfaktor
M.2
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Prozessor Besonderheiten
CPU Konfiguration (max)
1
Akku/Batterie
Batteriekapazität
64 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Anzahl Batteriezellen
4
Akku-/Batteriebetriebsdauer
14 h
Schnellladung
Ja
Design
Produkttyp
Hybrid (2-in-1)
Produktfarbe
Silber, Weiß
Formfaktor
Convertible (Ordner)
Name der Farbe
Silver white
Gehäusematerial
Magnesium
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Smartcard-Leser
Ja
Audio
Audio-Chip
Realtek ALC257
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
2
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
2 MP
Infrarot (IR)-Kamera
Ja
Rückkamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
13 MP
Tastatur
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
16 GB
Interner Speichertyp
LPDDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
990 g
Breite
308.6 mm
Tiefe
209 mm
Höhe
16.9 mm
Energie
Netzteilstärke
65 W
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 80 %
Netzwerk
Mobile Netzwerkverbindung
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Mobilfunknetzgenerierung
4G
4G-Standards
LTE
WLAN-Standards
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Controllermodell
Intel Wi-Fi 6E AX211
Hersteller von WLAN-Controllern
Intel
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Leistungen
Elektronischer Kompass
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
13.3 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Touchscreen
Ja
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
400 cd/m²
Kontrastverhältnis
1500:1
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-1335U
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 13. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
4.6 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
3.4 GHz
Leistungskern maximale Turbofrequenz
4.6 GHz
Anzahl Prozessorkerne
10
Leistungskerne
2
Effiziente Kerne
8
Prozessor-Cache
12 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
TDP-down konfigurierbar
12 W
Grundleistung des Prozessors
15 W
Maximale Turboleistung
55 W
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
2
Intel® Thunderbolt 4
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
USB Power Delivery
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.344,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.448,22*
€ 1.723,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.441,32*
€ 1.715,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.404,10*
€ 1.670,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.375,39*
€ 1.636,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.344,62*
€ 1.600,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.