Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei FreeBuds 5 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huawei FreeBuds 5 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Orange
Huawei FreeBuds 5 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109993971
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     55036455
EAN/GTIN:
     6941487277490
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.6 mm
Tiefe
32.5 mm
Höhe
22.8 mm
Gewicht linke Hörmuschel
5.4 g
Gewicht rechte Hörmuschel
5.4 g
Ladegehäuse Abmessungen (BxTxH)
50.1 x 66.6 x 27.3 mm
Ladegehäuse Gewicht
45 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8517620000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
180 g
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Ladegehäuse-Steckertyp
USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Intraural Ohrhörer Typ
Ohrhörer
Kopfhörerfrequenz
16 - 40000 Hz
Treibereinheit
11 mm
Treibertyp
Dynamisch
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstyp
Aktiv
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Orange
Headset-Typ
Binaural
Name der Farbe
Coral Orange
Steuerung
Berührung
Schutzfunktion
Staubresistent, Spritzwassergeschützt
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Beschleunigungsmesser
Ja
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Batteriekapazität rechte Hörmuschel
42 mAh
Batteriekapazität linke Hörmuschel
42 mAh
Akkukapazität (Ladehülle)
505 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladehülle/ANC eingeschaltet)
20 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladehülle/ANC ausgeschaltet)
30 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC eingeschaltet)
3.5 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC ausgeschaltet)
5 h
Kabelloses Aufladen
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,45*
€ 204,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,88*
€ 195,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,76*
€ 187,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,25*
€ 178,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,74*
€ 156,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Huawei Technologies
55036454
ab € 103,38*
Zubehör
Huawei Technologies
55036456
ab € 102,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.