Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Chromebook NX.KE3EG.001 laptop 30,5 cm (12") HD+ LPDDR5-SDRAM Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Chromebook NX.KE3EG.001 laptop 30,5 cm (12") HD+ LPDDR5-SDRAM Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook NX.KE3EG.001 laptop 30,5 cm (12") HD+ LPDDR5-SDRAM Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook NX.KE3EG.001 laptop 30,5 cm (12") HD+ LPDDR5-SDRAM Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook NX.KE3EG.001 laptop 30,5 cm (12") HD+ LPDDR5-SDRAM Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook NX.KE3EG.001 laptop 30,5 cm (12") HD+ LPDDR5-SDRAM Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook NX.KE3EG.001 laptop 30,5 cm (12") HD+ LPDDR5-SDRAM Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook NX.KE3EG.001 laptop 30,5 cm (12") HD+ LPDDR5-SDRAM Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook NX.KE3EG.001 laptop 30,5 cm (12") HD+ LPDDR5-SDRAM Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook NX.KE3EG.001 laptop 30,5 cm (12") HD+ LPDDR5-SDRAM Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook NX.KE3EG.001 laptop 30,5 cm (12") HD+ LPDDR5-SDRAM Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109980243
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.KE3EG.001
EAN/GTIN:
     4711121571107
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Das wandelbare Acer Chromebook Spin 512 mit 30,48 cm (12")-IPS-Touch-Display und einem Seitenverhältnis von 3:2 verfügt über eine wartbare Tastatur und eine Webcam mit Kameraverschluss. Dadurch ist dieses Chromebook perfekt für Schüler, die so einzigartige Szenarien im Klassenzimmer erleben können.

Mehr sehen, weniger scrollen
Dank des antimikrobiellen Corning® Gorilla® Glases1 des Chromebook-Bildschirms im 3:2-Formats müssen Sie weniger scrollen, um mehr zu sehen, denn er bietet 18 % mehr vertikale Bildschirmfläche als Bildschirme mit einem Seitenverhältnis von 16:9.

Augenschonend
Die Zertifizierung „Geringer Blauanteil“ vom TÜV Rheinland (Hardware-Lösung) vereinfacht die Arbeit von IT-Beschaffungsexperten und Eltern, die nach einem augenschonenden Display suchen.

Langlebig und robust
Dieses Notebook für den Unterricht verfügt über eine MIL-STD-810H-Zertifizierung7, eine wasserfest Tastatur, verstärkte E/A-Anschlüsse und einen Stoßdämpfer, der das Gerät bei Stürzen aus einer Höhe bis zu 122 cm schützt.

Im Studium voll durchstarten
Der neueste Intel®-Prozessor bietet Ihnen zusätzliche Leistung, um Ihre Klassenzimmerprojekte reibungsloser durchzuführen und Aufgaben schneller zu erledigen. Lassen Sie Ihr Netzteil zu Hause. Dank einer Akkulaufzeit von 12 Stunden2 kommen Sie mit nur einer einzigen Ladung durch den ganzen Tag.

Andockbarer USI-Stift
Mit dem optionalen Eingabestift des 2-in-1 Chromebooks können Künstler so natürlich schattieren, schreiben und malen wie mit einem echten Bleistift.

Rückseitige Kamera
Mit der rückseitigen 8 MP MIPI-Kamera und der Webcam mit einem weiten Sichtwinkel von 75 ° können Schüler problemlos hochwertige Fotos aufnehmen, um ihre Schulprojekte und Aktivitäten so interessanter zu gestalten.

Hohe Netzwerkgeschwindigkeit
Dank der zusätzlichen Netzwerkleistung können Klassenzimmerprojekte reibungsloser durchgeführt werden, sodass Aufgaben mithilfe von Wi-Fi 6E und optionaler 4G LTE-Technologie schneller erledigt werden können.

Wartbare Tastatur
Die mechanisch verankerten Tasten der wartbaren Tastatur können nicht versehentlich gelöst aber trotzdem schnell und einfach komplett ausgetauscht werden. Dazu müssen Sie nur zwei Schrauben entfernen.

Chrome Education Upgrade mit Zero-Touch-Registrierung
Das Chrome Education Upgrade mit Zero-Touch-Registrierung nutzt den vollen Funktionsumfang Ihres Chromebooks, damit Sie als Lehrkraft den zunehmenden Arbeitsaufwand leichter bewältigen und die Geräte einfacher im Schulnetzwerk anmelden können.

Auf Nachhaltigkeit ausgelegt
Dank der recycelten Materialien, der nachhaltigen Verpackung, dem energieeffizienten Design und der EPEAT-Registrierung3 ist dieses Notebook für integriertes Lernen das Sinnbild unserer Earthion-Initiative zur Abfallreduzierung über die gesamte Lebensdauer des Geräts hinweg.

Weniger Plastikmüll in den Meeren
Im OceanGlass™-Touchpad dieses Notebooks verwenden wir recyceltes Plastik, das so nicht ins Meer gelangen konnte (sogenanntes Ocean-Bound Plastic). Das Touchpad bietet eine glatte, glasähnliche Haptik, wenn Sie mit den Fingern über das Touchpad gleiten.

Natürliche Ressourcen schonen
Unsere Verpackungen aus geformtem Zellstoff bestehen aus Recyclingpapier, Pappe und anderen Naturfasern und bieten damit mehr Nachhaltigkeit als herkömmliche Verpackungen aus Kunststoff und Styropor.

TCO-zertifiziert
Bestimmte Konfigurationen dieses Notebooks sind in einigen Ländern TCO-zertifiziert. Dabei handelt es sich um das weltweit führende Nachhaltigkeitszertifikat für IT-Produkte. Diese Zertifizierung verdeutlicht das Engagement von Acer, die Umwelt mit umweltfreundlicheren Designs und Geschäftsmodellen zu verbessern.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Speicher
Interner Speichertyp
LPDDR5-SDRAM
Energie
Netzteilstärke
45 W
Software
Installiertes Betriebssystem
ChromeOS
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Design
Produkttyp
Chromebook
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Klappgehäuse
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
12 "
Display-Auflösung
1366 x 912 Pixel
HD-Typ
HD+
Panel-Typ
LCD
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Bildschirmdiagonale (cm)
30.48 cm
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Anschlüsse und Schnittstellen
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 367,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,03*
€ 497,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,98*
€ 497,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,42*
€ 484,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,13*
€ 472,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,51*
€ 437,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
GP.STY11.00L
ab € 39,22*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A06
ab € 35,92*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A08
ab € 54,43*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A09
ab € 88,21*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A11
ab € 114,84*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A12
ab € 42,30*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A13
ab € 69,25*
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 127,28*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,67*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,72*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 16,96*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,38*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 13,01*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,29*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.