Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heinrich Kopp 402115061 Wandplatte/Schalterabdeckung Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KOPP Abdeckrahmen 1f.ATHanthr 402115061
KOPP Abdeckrahmen 1f.ATHanthr 402115061
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109921820
Hersteller:
     Heinrich Kopp
Herst.-Nr.:
     402115061
EAN/GTIN:
     4008224586436
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckung für Scherenlager
Abdeckrahmen
Rahmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Anthrazit
Material
Kunststoff, Thermoplast
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
Kopp
Oberflächentyp
Matte
Anzahl der Ausgänge
1
Reihe von Modulen
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Höhe
86 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.